Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; 1mm
Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 4; Non-ZIF; THT; 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-84984-4
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     84984-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
dil steckverbinder 4pin
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 98.750 Stück
Mindestbestellmenge: 9875 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9875 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 49375 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 98750 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.