Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x12AWG; Line; Cu; PVC; Chrom; 305m; ØLeitg: 9,8mm; 600V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8477.0601000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8477 0601000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -20...90°C
Entspricht Norm: UL 1666;UL 2587
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: Chrom
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 9,8mm
Aderdurchmesser: 12AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x2x12AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 7,342* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,84*
€ 87,8696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,64*
€ 86,4416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,39*
€ 83,7641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,16*
€ 66,8304
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.