Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 19x16AWG; Line; Cu; FEP; rot; -70÷200°C; 300V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-83719.0021000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83719 0021000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -70...200°C
Entspricht Norm: UL 910
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: FEP
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Temperatur
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Anzahl Adern: 19
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: extern;innen
Leitungsaußendurchmesser: 10,8mm
Aderdurchmesser: 16AWG
Aderaufbau: Line
Information: UL-Kennzeichnung nur auf der vollständigen Werksverpackung
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 19x16AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.072,19255*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 82,20391* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25.118,10115*
€ 29.890,54037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25.099,58155*
€ 29.868,50204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25.072,19255*
€ 29.835,90913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.