Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 2x24AWG; Line; Cu; TFE; weiß; -65÷200°C; 600V; CPR: Eca


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-83318E.0091000
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83318E 0091000
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: -65...200°C
Entspricht Norm: NEMA HP3;MIL-W-16878/4 (Type E)
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: TFE
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu;versilbert
Schirmaufbau: Geflecht aus versilberten Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Leitungsaußendurchmesser: 3,33mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 305m
Packungsinhalt - ft: 1000ft
Kabelaufbau: 2x24AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.312,1902*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 10,85964* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.548,7909*
€ 4.223,06117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.521,1518*
€ 4.190,17064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.404,9529*
€ 4.051,89395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.348,9122*
€ 3.985,20552
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.312,1902*
€ 3.941,50634
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.