Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; PTFE; IP65; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8254700.02400
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8254700.9401.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 109mm
Größe L: 132mm
Größe H: 201,5mm
Maß L1: 41mm
Größe H1: 167mm
Größe H2: 83mm
Gewinde: BSP 2"
Betriebsdruck: 0...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 50mm
Dichtungsmaterial: PTFE
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 80...74mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,24*
€ 540,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,41*
€ 526,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,32*
€ 500,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.