Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; NBR-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8254600.02400
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8254600.9401.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN 43650 typ A
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 92mm
Größe L: 132mm
Größe H: 186mm
Maß L1: 41mm
Größe H1: 157mm
Größe H2: 83mm
Gewinde: BSP 3/2"
Betriebsdruck: 0...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 40mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 80...74mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,49*
€ 364,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,83*
€ 335,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.