Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; NBR-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; NBR-Kautschuk
Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; NBR-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-8254400.02400
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8254400.9151.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 62mm
Größe L: 95mm
Größe H: 124mm
Maß L1: 26,5mm
Größe H1: 103,5mm
Größe H2: 49,5mm
Gewinde: BSP 1"
Betriebsdruck: 0...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 25mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 48,5...42mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,14*
€ 216,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.