Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; NBR-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; NBR-Kautschuk
Elektromagnetisches Ventil; 0÷10bar; Messing; NBR-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-8254000.02400
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8254000.9151.02400
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 44mm
Größe L: 60mm
Größe H: 104mm
Maß L1: 26,5mm
Größe H1: 92,5mm
Größe H2: 49,5mm
Gewinde: BSP 1/4"
Betriebsdruck: 0...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 48,5...42mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.