Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; PTFE; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-8240600.23050
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8240600.9101.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN EN 175301-803
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 92mm
Größe L: 132mm
Größe H: 124,5mm
Maß L1: 20mm
Größe H1: 95,5mm
Größe H2: 33mm
Gewinde: BSP 3/2"
Betriebsdruck: 0,1...16bar
Leitungsaußendurchmesser: 40mm
Dichtungsmaterial: PTFE
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 36...30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,82*
€ 316,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,97*
€ 268,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.