Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk
Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-8240500.23050
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8240500.9101.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN 43650 typ A
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 92mm
Größe L: 132mm
Größe H: 124,5mm
Maß L1: 20mm
Größe H1: 95,5mm
Größe H2: 33mm
Gewinde: BSP 5/4"
Betriebsdruck: 0,1...16bar
Leitungsaußendurchmesser: 32mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 36...30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,62*
€ 257,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,68*
€ 228,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.