Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk
Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-8240200.23050
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8240200.9101.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN 43650 typ A
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 44mm
Größe L: 67mm
Größe H: 81mm
Maß L1: 20mm
Größe H1: 67mm
Größe H2: 33mm
Gewinde: BSP 1/2"
Betriebsdruck: 0,1...16bar
Leitungsaußendurchmesser: 12mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 36...30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.