Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk
Elektromagnetisches Ventil; 0,1÷16bar; Messing; NBR-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     2805-8240000.23050
Hersteller:
     HERION Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     8240000.9101.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NORGREN HERION
Betriebstemperatur: max. 50°C
Elektrischer Anschluss: DIN 43650 typ A
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Messing
Maß A: 44mm
Größe L: 60mm
Größe H: 78,5mm
Maß L1: 20mm
Größe H1: 67mm
Größe H2: 33mm
Gewinde: BSP 1/4"
Betriebsdruck: 0,1...16bar
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 90°C
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Installationen mit neutralen Gasen und Flüssigkeiten;Membrankonstruktion
Größe L2: 36...30mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.