Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 3,18mm; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 3,18mm; linear
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 3,18mm; linear
Artikel-Nr.:
     2805-81C1A-E28-A15L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     81C1A-E28-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Ausgangsraster: 5,08x5,08mm
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 15,9x15,9x15,9mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 17,8mm
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 4,45mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.526,5223*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 9,35749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.608,74*
€ 3.104,4006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.586,3219*
€ 3.077,72306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.541,4722*
€ 3.024,35192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.526,5223*
€ 3.006,56154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.