Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 2W; ±10%; 6,35mm; linear
Artikel-Nr.:
     2805-81A1A-B28-A15L
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     81A1A-B28-A15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Hersteller: BOURNS
Ausgangsraster: 5,08x5,08mm
Leistung: 2W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 15,9x15,9x15,9mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Charakteristik: linear
Elektrischer Drehwinkel: 240°
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Cermet
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.847,042*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 270 Stück (ab € 10,5446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.046,3101*
€ 3.625,10902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.024,5319*
€ 3.599,19296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.928,6711*
€ 3.485,11861
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.879,8308*
€ 3.426,99865
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.847,042*
€ 3.387,97998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.