Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift; 5mm; Wege: 4; gerade; Stiftleiste; männlich; auf PCB; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 806-904 Schaltkastenzubehör
Wago 806-904 Schaltkastenzubehör
Wago 806-904 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     2805-806-904
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     806-904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Stiftleiste
Hersteller: WAGO
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Stiftleiste
Steckverbinder-Art: männlich
Gehäuse-Material: Polyamid
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x4
Kontaktraster: 5mm
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 4
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,33282*
€ 0,45282*
100
€ 5,46*
ab € 0,354*
€ 0,484*
100
€ 3,90*
ab € 0,361*
€ 0,491*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,386*
€ 0,526*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.