Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 25MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-25.000MAAE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-25.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 25MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 510,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,51006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 596,34*
€ 709,6446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 569,72*
€ 677,9668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 540,34*
€ 643,0046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 522,67*
€ 621,9773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 510,06*
€ 606,9714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.