Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-10.000MAKV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-10.000MAKV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±60ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,99*
€ 429,5781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 354,10*
€ 421,379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,47*
€ 403,9693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 327,42*
€ 389,6298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,32*
€ 360,9508
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.