Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 18pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-10.000MAHJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-10.000MAHJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,24*
€ 591,7156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 496,68*
€ 591,0492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 469,75*
€ 559,0025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,07*
€ 543,9133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,37*
€ 505,0003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.