Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 3,2x2,5x0,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7V-10.000MAAV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7V-10.000MAAV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,8mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,30474* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 364,60*
€ 433,874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 361,62*
€ 430,3278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,77*
€ 410,2763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,85*
€ 394,9015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,74*
€ 362,6406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.