Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 25MHz; ±30ppm; 10pF; SMD; 2x1,6x0,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7R-25.000MAAQ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7R-25.000MAAQ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
25 mhz quarz halbleiter
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 2x1,6x0,6mm
Fassungsvermögen: 10pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 25MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,34441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,80*
€ 491,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,83*
€ 480,5577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 387,68*
€ 461,3392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,22*
€ 445,3218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,41*
€ 409,8479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.