Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 24MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-24.000MAAE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-24.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 24MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 432,24*
€ 514,3656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 423,58*
€ 504,0602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 413,69*
€ 492,2911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,87*
€ 481,7953
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,29*
€ 447,7851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.