Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 12,288MHz; ±10ppm; 8pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-12.288MEIV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-12.288MEIV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 12,288MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±20ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,50665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 590,00*
€ 702,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,01*
€ 694,9719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,72*
€ 658,9268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,26*
€ 641,7194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,65*
€ 602,9135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.