Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 114,285MHz; ±100ppm; 18pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-114.285MCFJ
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-114.285MCFJ-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 114,285MHz
Resonatortoleranz: ±100ppm
Frequenzstabilität: ±100ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.445,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,44541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.624,49*
€ 3.123,1431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.605,58*
€ 3.100,6402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.519,04*
€ 2.997,6576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.472,76*
€ 2.942,5844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.445,41*
€ 2.910,0379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.