Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 8pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-10.000MAHV
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-10.000MAHV-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 8pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,3954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 465,02*
€ 553,3738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,56*
€ 550,4464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 437,47*
€ 520,5893
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,45*
€ 506,2855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 395,40*
€ 470,526
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.