Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-10.000MAHE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-10.000MAHE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,59683* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 690,29*
€ 821,4451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 680,30*
€ 809,557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 647,88*
€ 770,9772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 630,57*
€ 750,3783
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 596,83*
€ 710,2277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.