Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 10MHz; ±30ppm; 12pF; SMD; 3,2x2,5x0,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-7M-10.000MAAE
Hersteller:
     TXC
Herst.-Nr.:
     7M-10.000MAAE-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Hersteller: TXC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 3,2x2,5x0,7mm
Fassungsvermögen: 12pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 10MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,37506* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 428,68*
€ 510,1292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 422,73*
€ 503,0487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,87*
€ 481,7953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,77*
€ 472,1563
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 375,06*
€ 446,3214
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.