Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller; für DIN-Schiene; OC; IP50; -10÷55°C; Display: LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller; für DIN-Schiene; OC; IP50; -10÷55°C; Display: LCD
Artikel-Nr.:
     2805-7E.56.8.400.0000
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7E.56.8.400.0000
EAN/GTIN:
     8012823347400
Hersteller: FINDER
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -10...55°C
Zählgröße: elektrischer Energie
Verwendeten Displays-Art: LCD
Ausgangs-Art 1: OC
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP50
Zählbereich: 999999,9kWh
Betriebsstrom: 0,5...65A
Modul-Typ: Controller
Kontrollierte Größe: 3x230/400V AC 50/60Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 344,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,89*
€ 309,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.