Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x0,8mm2; Draht; Cu; LSZH; grün; 500m; ØLeitg: 6,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-77905ELW.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     77905ELW.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Cca
Packungsinhalt: 500m
Aderquerschnitt: 0,8mm2
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Art des Materials: halogenfrei
Boden: verzinnter Kupferdraht Ø0,4mm
Kabelaufbau: 1x2x0,8mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,144* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.