Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; 1x2x0,8mm2; Draht; Cu; LSZH; grün; 500m; ØLeitg: 6,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-77905ELV.00500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     77905ELV.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BELDEN
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu
Schirmaufbau: Al-PET Folie;geschirmt
Anzahl Adern: 2
Paaranzahl: 1
Anwendung der Leitungen: innen
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Cca
Packungsinhalt: 500m
Aderquerschnitt: 0,8mm2
Packungsinhalt - ft: 1640ft
Art des Materials: halogenfrei
Boden: verzinnter Kupferdraht Ø0,4mm
Kabelaufbau: 1x2x0,8mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,04*
€ 10,7576
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.