Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74VHCT14AFTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHCT14AFT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Gatterlaufzeit: 5ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: C²MOS
Familie: VHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.