Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; NOT; Ch: 6; C²MOS; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-74VHCT04AFTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHCT04AFT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Gatterlaufzeit: 4,7ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: C²MOS
Familie: VHCT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,172*
€ 0,531*
1 Tag
24915
5
€ 14,99*
ab € 0,0807*
€ 0,7048*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,531*
€ 0,63189
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.