Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC
IC: digital; OR; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC32MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC32MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: OR
Familie: VHC
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, or-gate
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,1007*
€ 0,4173*
2 Tage
1028
5
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,927*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4173*
€ 0,49659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2519* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.