Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; VHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; VHC
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; VHC
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC08FTBJ
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     74VHC08FT(BJ)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Hersteller: TOSHIBA
Montage: SMD
Ausgangsraster: 0,65mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gatterlaufzeit: 4,3ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.