Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; VHC
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC04MTCX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC04MTCX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,446*
€ 0,53074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.