Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC04MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC04MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOT
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,103*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.