Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube
Artikel-Nr.:
     2805-74VHC00MTC
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74VHC00MTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NAND
Familie: VHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.