Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX
Artikel-Nr.:
     2805-74LVX86MX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVX86MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Familie: LVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.