Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX
Artikel-Nr.:
     2805-74LVX08MX
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVX08MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: LVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,196*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,628*
€ 0,74732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.