Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX
IC: digital; NOT; Ch: 6; IN: 1; SMD; SO14; 2÷3,6VDC; -40÷85°C; 20uA; LVX
Artikel-Nr.:
     2805-74LVX04M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     74LVX04M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVX
74LVX Logic
74LVX Logik
LVX Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 1
Versorgungsspannung: 2...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Familie: LVX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,194*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.