Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; LVCE; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; LVCE; 10uA
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT25; LVCE; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-74LVCE1G126W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVCE1G126W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
Versorgungsspannung: 1,4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LVCE
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3106*
€ 0,36961
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1494*
€ 0,17779
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1023*
€ 0,12174
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.