Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 2; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; XSON8; Mini Logic; 4uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LVC2G08GT.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G08GT,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: XSON8
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Ruhestrom: 4µA
Gatterlaufzeit: 11,3ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.