Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Wechselrichter; Ch: 2; CMOS; SMD; SOT26; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC2G04W6-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC2G04W6-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SOT26
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Wechselrichter
Familie: LVC
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Inverter, Wechselrichter, 74lvc
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,176*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0744*
€ 0,2529*
1 Tag
3000
5
€ 14,99*
ab € 0,0823*
€ 0,6225*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2529*
€ 0,30095
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.