Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 2; IN: 2; CMOS; SMD; X2-DFN1410-8; 1,65÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LVC2G02HK3-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC2G02HK3-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN1410-8
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOR
Technologie: CMOS
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0591*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1292*
€ 0,15375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.