Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT25; 1,65÷5,5VDC; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT25; 1,65÷5,5VDC; LVC
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; SOT25; 1,65÷5,5VDC; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G86W5-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G86W5-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exclusive OR
XOR-Gate
XOR-Gatter
exclusive or
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SOT25
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0356*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.