Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT553; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT553; LVC
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend; Ch: 1; SMD; SOT553; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G34Z-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G34Z-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT553
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ruhestrom: 200µA
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: LVC
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;nichtinvertierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0651*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2059*
€ 0,24502
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0825*
€ 0,09818
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.