Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; konfigurierbar,OR-AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; konfigurierbar,OR-AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-5
IC: digital; konfigurierbar,OR-AND; Ch: 1; IN: 3; CMOS; SMD; SOT23-5
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G3208MDBVTEP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     74LVC1G3208MDBVTEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 12,5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: konfigurierbar;OR-AND
Technologie: CMOS
Familie: 74LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.