Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS; SMD; X2SON5; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS; SMD; X2SON5; LVC
IC: digital; Puffer,Leitungstreiber; Ch: 1; CMOS; SMD; X2SON5; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G126GXH
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G126GXH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: X2SON5
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Herstellerserie: Mini Logic
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0934*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.