Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; X2-DFN1010-6; -40÷150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G08FW4-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74LVC1G08FW4-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: X2-DFN1010-6
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 1,65...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0761*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1522*
€ 0,18112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.