Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS,TTL; SMD; SC74A; Mini Logic; 2÷6VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G04GV.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G04GV,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC74A
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0392*
€ 0,0613*
3000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0809*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,067*
€ 0,2122*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2122*
€ 0,25252
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1344*
€ 0,15994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
74LVC1G04W5-7
ab € 0,0367*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.