Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; LVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; LVC
IC: digital; NOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic; LVC
Artikel-Nr.:
     2805-74LVC1G02GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC1G02GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: LVC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0373*
€ 0,0571*
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0693*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0516*
€ 0,4549*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4549*
€ 0,54133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.